78,11 €/ Unitéhors TVA
94,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78,11 € | - |
10+ | 66,42 € | 14.97% |
50+ | 62,51 € | 19.98% |
100+ | 58,62 € | 24.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK..P |
Série | CSK..P |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Couple | 30 Nm |
Charge dynamique | 7.9 kN |
Charge statique | 3.8 kN |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.07 kg |
Constructeur ID | CSK17P |