Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré, CSK P Série, CSK15P, 15mm Diam int, 35mm Diamètre extérieur, Étanche, Anneau intérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:23782983
Image 1
Ajouter à la liste

83,60 €/ Unitéhors TVA

101,16 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83,60 €

-

10+

71,03 €

15.04%

50+

66,92 €

19.95%

100+

62,73 €

24.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
CSK..P
Série
CSK..P
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Couple
17 Nm
Charge dynamique
7.4 kN
Charge statique
3.42 kN
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
0.06 kg
Constructeur ID
CSK15P