Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge RSRV85

  • ERIKS:13220567
Image 1
Ajouter à la liste

7 299,34 €/ Unitéhors TVA

8 832,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7 299,34 €

-

5+

6 934,39 €

5.00%

10+

6 569,40 €

10.00%

20+

6 204,38 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSRV
Série
RSRV
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
330 mm
Largeur
135 mm
Couple
1400 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Poids
50 kg
Constructeur ID
RSRV85