Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge RSRV100

  • ERIKS:13220568
Image 1
Ajouter à la liste

8 744,20 €/ Unitéhors TVA

10 580,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8 744,20 €

-

3+

8 306,97 €

5.00%

5+

7 869,76 €

10.00%

10+

7 432,58 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSRV
Série
RSRV
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
350 mm
Largeur
140 mm
Couple
2300 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Poids
60 kg
Constructeur ID
RSRV100