Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge RSRT260

  • ERIKS:13220582
Image 1
Ajouter à la liste

47 328,82 €/ Unitéhors TVA

57 267,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47 328,82 €

-

3+

44 962,39 €

5.00%

5+

42 595,89 €

10.00%

10+

40 229,50 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSRT
Série
RSRT
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
750 mm
Largeur
205 mm
Couple
30000 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Poids
420 kg
Constructeur ID
RSRT260