Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge RSRT240

  • ERIKS:13220581
Image 1
Ajouter à la liste

38 165,14 €/ Unitéhors TVA

46 179,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38 165,14 €

-

3+

36 256,91 €

5.00%

5+

34 348,61 €

10.00%

10+

32 440,37 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSRT
Série
RSRT
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
710 mm
Largeur
185 mm
Couple
21500 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Poids
350 kg
Constructeur ID
RSRT240