Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge RSRT200

  • ERIKS:13220580
Image 1
Ajouter à la liste

31 072,53 €/ Unitéhors TVA

37 597,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31 072,53 €

-

3+

29 518,86 €

5.00%

5+

27 965,22 €

10.00%

10+

26 411,62 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSRT
Série
RSRT
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
555 mm
Largeur
170 mm
Couple
12500 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Poids
180 kg
Constructeur ID
RSRT200