2 787,27 €/ Unitéhors TVA
3 372,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2 787,27 € | - |
3+ | 2 647,94 € | 5.00% |
5+ | 2 508,56 € | 10.00% |
10+ | 2 369,23 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | RSCI |
Série | RSCI |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 245 mm |
Largeur | 80 mm |
Couple | 8700 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 18.3 kg |
Constructeur ID | RSCI90M |