Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge, RSCI Série, RSCI90, 90mm Diam int, 230mm Diamètre extérieur, Non étanche

  • ERIKS:13220532
Image 1
Ajouter à la liste

2 613,63 €/ Unitéhors TVA

3 162,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2 613,63 €

-

3+

2 482,92 €

5.00%

5+

2 352,22 €

10.00%

10+

2 221,57 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSCI
Série
RSCI
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
80 mm
Couple
5600 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
17.4 kg
Constructeur ID
RSCI90