2 091,92 €/ Unitéhors TVA
2 531,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2 091,92 € | - |
3+ | 1 987,36 € | 5.00% |
5+ | 1 882,76 € | 10.00% |
10+ | 1 778,20 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | RSCI |
Série | RSCI |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 70 mm |
Couple | 5800 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 13.1 kg |
Constructeur ID | RSCI80M |