Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge, RSCI Série, RSCI80, 80mm Diam int, 210mm Diamètre extérieur, Non étanche

  • ERIKS:12160777
Image 1
Ajouter à la liste

2 091,92 €/ Unitéhors TVA

2 531,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2 091,92 €

-

3+

1 987,36 €

5.00%

5+

1 882,76 €

10.00%

10+

1 778,20 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSCI
Série
RSCI
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
70 mm
Couple
4500 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
12.5 kg
Constructeur ID
RSCI80