Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge, RSCI Série, RSCI70, 70mm Diam int, 190mm Diamètre extérieur, Non étanche

  • ERIKS:12256895
Image 1
Ajouter à la liste

1 635,70 €/ Unitéhors TVA

1 979,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 635,70 €

-

5+

1 553,91 €

5.00%

10+

1 472,15 €

10.00%

20+

1 390,35 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSCI
Série
RSCI
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
60 mm
Couple
3050 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
8.6 kg
Constructeur ID
RSCI70