Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge, RSCI Série, RSCI50, 50mm Diam int, 150mm Diamètre extérieur, Non étanche

  • ERIKS:23783140
Image 1
Ajouter à la liste

1 110,09 €/ Unitéhors TVA

1 343,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 110,09 €

-

5+

1 054,62 €

5.00%

10+

999,13 €

10.00%

20+

943,61 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSCI
Série
RSCI
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
40 mm
Couple
1400 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
4.3 kg
Constructeur ID
RSCI50