935,89 €/ Unitéhors TVA
1 132,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 935,89 € | - |
5+ | 889,10 € | 5.00% |
10+ | 842,27 € | 10.00% |
20+ | 795,49 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | RSCI |
Série | RSCI |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 35 mm |
Couple | 912 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 2.9 kg |
Constructeur ID | RSCI45 |