828,43 €/ Unitéhors TVA
1 002,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 828,43 € | - |
5+ | 787,01 € | 5.00% |
10+ | 745,61 € | 10.00% |
20+ | 704,20 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | RSCI |
Série | RSCI |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 35 mm |
Couple | 800 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 2.7 kg |
Constructeur ID | RSCI40 |