762,75 €/ Unitéhors TVA
922,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 762,75 € | - |
5+ | 724,57 € | 5.01% |
10+ | 686,45 € | 10.00% |
50+ | 648,32 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | RSCI |
Série | RSCI |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 35 mm |
Couple | 550 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 2.1 kg |
Constructeur ID | RSCI35 |