Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge, RSCI Série, RSCI30, 30mm Diam int, 100mm Diamètre extérieur, Non étanche

  • ERIKS:23783181
Image 1
Ajouter à la liste

689,45 €/ Unitéhors TVA

834,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

689,45 €

-

5+

654,94 €

5.00%

10+

620,49 €

10.00%

50+

586,00 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSCI
Série
RSCI
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
35 mm
Couple
375 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
1.8 kg
Constructeur ID
RSCI30