Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge, RSCI Série, RSCI25, 25mm Diam int, 95mm Diamètre extérieur, Non étanche, Anneau intérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:13220529
Image 1
Ajouter à la liste

639,55 €/ Unitéhors TVA

773,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

639,55 €

-

5+

607,51 €

5.01%

10+

575,56 €

10.01%

50+

543,55 €

15.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSCI
Série
RSCI
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
35 mm
Couple
319 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
1.6 kg
Constructeur ID
RSCI25