503,34 €/ Unitéhors TVA
609,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 503,34 € | - |
5+ | 478,14 € | 5.01% |
10+ | 452,99 € | 10.00% |
50+ | 427,81 € | 15.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | RSCI |
Série | RSCI |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 35 mm |
Couple | 212 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 1.5 kg |
Constructeur ID | RSCI20 |