Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge, RSCI Série, RSCI180, 180mm Diam int, 360mm Diamètre extérieur, Non étanche

  • ERIKS:13220537
Image 1
Ajouter à la liste

8 839,56 €/ Unitéhors TVA

10 695,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8 839,56 €

-

3+

8 397,58 €

5.00%

5+

7 955,55 €

10.00%

10+

7 513,60 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSCI
Série
RSCI
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
90 mm
Couple
31500 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
59 kg
Constructeur ID
RSCI180