Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge, RSCI Série, RSCI130, 130mm Diam int, 322mm Diamètre extérieur, Non étanche

  • ERIKS:13220536
Image 1
Ajouter à la liste

5 022,77 €/ Unitéhors TVA

6 077,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5 022,77 €

-

3+

4 771,61 €

5.00%

5+

4 520,54 €

10.00%

10+

4 269,34 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSCI
Série
RSCI
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
322 mm
Largeur
90 mm
Couple
15750 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
35 kg
Constructeur ID
RSCI130