Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge, RSCI Série, RSCI100, 100mm Diam int, 290mm Diamètre extérieur, Non étanche

  • ERIKS:13220534
Image 1
Ajouter à la liste

3 722,60 €/ Unitéhors TVA

4 504,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3 722,60 €

-

3+

3 536,47 €

5.00%

5+

3 350,34 €

10.00%

10+

3 164,22 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSCI
Série
RSCI
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
90 mm
Couple
10500 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
28 kg
Constructeur ID
RSCI100