2 173,20 €/ Unitéhors TVA
2 629,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2 173,20 € | - |
3+ | 2 064,55 € | 5.00% |
5+ | 1 955,89 € | 10.00% |
10+ | 1 847,24 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | RINZ |
Série | RINZ |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 86 mm |
Couple | 800 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Oui |
Poids | 4.8 kg |
Constructeur ID | RINZ40 |