1 975,89 €/ Unitéhors TVA
2 390,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 975,89 € | - |
3+ | 1 877,10 € | 5.00% |
5+ | 1 778,31 € | 10.00% |
10+ | 1 679,50 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | RINZ |
Série | RINZ |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 74 mm |
Couple | 550 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Oui |
Poids | 3.2 kg |
Constructeur ID | RINZ35 |