Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames à dégagement centrifuge RINZ30

  • ERIKS:13220509
Image 1
Ajouter à la liste

1 785,09 €/ Unitéhors TVA

2 159,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 785,09 €

-

3+

1 695,85 €

5.00%

5+

1 606,61 €

10.00%

10+

1 517,33 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RINZ
Série
RINZ
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
68 mm
Couple
375 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Oui
Poids
2.3 kg
Constructeur ID
RINZ30