Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sandale de sécurité VD PRO 1000 SF S1P pointure 45 XB

  • ERIKS:13709555
  • Fabricant:4044348561683
Image 1
Caractéristiques de produit
  • microfibre ultralégère combinée à une structure d'aération à grande surface pour un climat agréable pour le pied dans la chaussure
  • Deux fermetures velcro réglables individuellement pour un maintien idéal
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre
  • Semelle orthopédique confort remplaçable sur toute la longueur
  • ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant supplémentaire et excellente absorption de l'humidité
  • microfibre ultralégère combinée à une structure d'aération à grande surface
Ajouter à la liste

108,60 €/ Pairehors TVA

131,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STEITZ SECURA
Pointure
45
Norme
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Largeur
XB
Classe de protection
S1
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Noir
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC