108,60 €/ Pairehors TVA
131,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STEITZ SECURA |
Pointure | 40 |
Norme | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
Largeur | XB |
Classe de protection | S1 |
Matériau du dessus | Microfibre |
Couleur | Noir |
Matériau de la coque du protection | Aluminium |
Semelle résistante à la chaleur | 120°C |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |