Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure de Sécurité S2 CP4390 ESD 41NB

  • ERIKS:14505599
  • Fabricant:4044348679128
Image 1
L'équipement de la série COMPETITION établit de nouvelles normes : un embout asymétrique extra plat et extrêmement robuste en matériaux composites pour une nouvelle liberté pour vos orteils. Des matériaux supérieurs innovants de haute technologie combinés à la nouvelle semelle antidérapante de style sneaker. Le confort de port à un tout autre niveau, le système unique de vitalité du dos, la méthode d'ajustement Steitz et la technologie exclusive de climat du pied vous soutiennent.

Caractéristiques de produit
  • Textile moderne avec un gaufrage à haute fréquence caractéristique
  • Confort de port agréable grâce à la construction des chaussures sans coutures
  • Protection de l'embout renforcée et résistante à l'abrasion en TPU
  • Construction sans métal
  • Standard avec lacets noirs et verts
  • Une doublure fonctionnelle en textile respirant et en microfibre
  • Semelle intérieure ERGO-SOFT ESD avec effet d'amortissement supplémentaire et excellente absorption de l'humidité
Ajouter à la liste

117,10 €/ Pairehors TVA

141,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STEITZ SECURA