Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Bottines de sécurité CP 4810 BOA ESD S2 Extra Large Taille 40

  • ERIKS:14503730
  • Fabricant:4044348692493
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC - Textile moderne avec un gaufrage à haute fréquence distinctif - Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure - SYSTÈME BOA® FIT - Coque renforcée, résistant à l’abrasion - Bord rembourré pour un plus grand confort - Embout de protection composite sans métal - Doublure fonctionnelle en textile respirant - Semelle première en cuir véritable - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - VARIO REBOUND Technologie - Semelle extérieure TPU Competition ESD
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STEITZ SECURA