Eriks
STAUFF

STAUFF Vis tête marteau HKSV-M8x73-W55

  • ERIKS:14737574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,42 €/ Unitéhors TVA

30,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
HKSV
Groupe
2D
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Revêtement du surface
ACT
Dimension de filetage
M 8x73
B
6 mm
G
M 8
H1
77.3 mm
H2
73 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm