Eriks
STAUFF

STAUFF Vis tête marteau HKSV-M6x72-W5

  • ERIKS:14737570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,12 €/ Unitéhors TVA

9,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
HKSV
Groupe
1A
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage
M 6x72
B
6.1 mm
G
M 6
H1
76.3 mm
H2
72 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm