Eriks
STAUFF

STAUFF Vis tête marteau HKSK-M8x38-W55

  • ERIKS:14737561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,08 €/ Unitéhors TVA

21,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
HKSK
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Revêtement du surface
ACT
Dimension de filetage
M 8x38
B
6 mm
G
M 8
H1
42.3 mm
H2
38 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm