Eriks
STAUFF

STAUFF Vis tête marteau HKSK-M6x35-W55

  • ERIKS:14737560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,50 €/ Unitéhors TVA

12,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
HKSK
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Revêtement du surface
ACT
Dimension de filetage
M 6x35
B
6.1 mm
G
M 6
H1
39.3 mm
H2
35 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm