Eriks
STAUFF

STAUFF Vis tête marteau HKS-M8x55-W55

  • ERIKS:14737569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,92 €/ Unitéhors TVA

7,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
HKS
Groupe
3D
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Revêtement du surface
ACT
Dimension de filetage
M 8x55
B
6 mm
G
M 8
H1
59.3 mm
H2
55 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm