5,51 €/ Unitéhors TVA
6,67 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | HKS |
Groupe | 2D |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Revêtement du surface | ACT |
Dimension de filetage | M 8x45 |
B | 6 mm |
G | M 8 |
H1 | 49.3 mm |
H2 | 45 mm |
H3 | 4.3 mm |
H4 | 20 mm |
L | 13.3 mm |