Eriks
STAUFF

STAUFF Vis tête marteau HKS-M6x70-W5

  • ERIKS:14737567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,00 €/ Unitéhors TVA

2,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
HKS
Groupe
5
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage
M 6x70
B
6.1 mm
G
M 6
H1
74.3 mm
H2
70 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm