1,24 €/ Unitéhors TVA
1,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | HKS |
Groupe | 3 |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Dimension de filetage | M 6x50 |
B | 6.1 mm |
G | M 6 |
H1 | 54.3 mm |
H2 | 50 mm |
H3 | 4.3 mm |
H4 | 20 mm |
L | 13.3 mm |