Eriks
STAUFF

STAUFF Vis tête marteau HKS-M6x40-W5

  • ERIKS:14737562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,10 €/ Unitéhors TVA

1,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
HKS
Groupe
1A
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage
M 6x40
B
6.1 mm
G
M 6
H1
44.3 mm
H2
40 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm