Eriks
STAUFF

STAUFF Vis intermédiaire taraudée AF-9S-M-W3

  • ERIKS:11356667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,66 €/ Unitéhors TVA

50,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
AF
Groupe
9S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Dimension de filetage
M 24x180
G
M 24
L1
240 mm
L2
180 mm
L3
50 mm
SW
30 mm