38,01 €/ Unitéhors TVA
45,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | AF |
Groupe | 9S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
Dimension de filetage | M 24x180 |
G | M 24 |
L1 | 240 mm |
L2 | 180 mm |
L3 | 50 mm |
SW | 30 mm |