Eriks
STAUFF

STAUFF Vis intermédiaire taraudée AF-8S-M-W3

  • ERIKS:11356666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,82 €/ Unitéhors TVA

32,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
AF
Groupe
8S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Dimension de filetage
M 20x150
G
M 20
L1
200 mm
L2
150 mm
L3
30 mm
SW
27 mm