Eriks
STAUFF

STAUFF Vis intermédiaire taraudée AF-8S-M-W2

  • ERIKS:11356641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,83 €/ Unitéhors TVA

30,04 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
AF
Groupe
8S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
Dimension de filetage
M 20x150
G
M 20
L1
200 mm
L2
150 mm
L3
30 mm
SW
27 mm