Eriks
STAUFF

STAUFF Vis intermédiaire taraudée AF-8-M-W3

  • ERIKS:11356650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,36 €/ Unitéhors TVA

4,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
AF
Groupe
8
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Dimension de filetage
M 6x110
G
M 6
L1
124 mm
L2
110 mm
L3
12 mm
SW
11 mm