Eriks
STAUFF

STAUFF Vis intermédiaire taraudée AF-7S-M-W3

  • ERIKS:756717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,08 €/ Unitéhors TVA

12,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
AF
Groupe
7S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Dimension de filetage
M 16x110
G
M 16
L1
144 mm
L2
110 mm
L3
24 mm
SW
21 mm