9,11 €/ Unitéhors TVA
11,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | AF |
Groupe | 7S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
Dimension de filetage | M 16x110 |
G | M 16 |
L1 | 144 mm |
L2 | 110 mm |
L3 | 24 mm |
SW | 21 mm |