Eriks
STAUFF

STAUFF Vis intermédiaire taraudée AF-7-M-W55

  • ERIKS:14737549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,50 €/ Unitéhors TVA

11,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
AF
Groupe
7
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Revêtement du surface
ACT
Dimension de filetage
M 6x85
G
M 6
L1
99 mm
L2
85 mm
L3
12 mm
SW
11 mm