Eriks
STAUFF

STAUFF Vis intermédiaire taraudée AF-6S-M-W5

  • ERIKS:11356648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,29 €/ Unitéhors TVA

34,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
AF
Groupe
6S
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage
M 12x82
G
M 12
L1
110 mm
L2
82 mm
L3
18 mm
SW
17 mm