22,20 €/ Unitéhors TVA
26,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | AF |
Groupe | 6S |
Matériau | Acier inoxydable 304 (V2A) |
Dimension de filetage | M 12x82 |
G | M 12 |
L1 | 110 mm |
L2 | 82 mm |
L3 | 18 mm |
SW | 17 mm |