16,14 €/ Unitéhors TVA
19,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | AF |
Groupe | 5S |
Matériau | Acier inoxydable 304 (V2A) |
Dimension de filetage | M 10x51 |
G | M10 |
L1 | 77 mm |
L2 | 51 mm |
L3 | 15 mm |
SW | 15 mm |