6,60 €/ Unitéhors TVA
7,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | AF |
Groupe | 5 |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Dimension de filetage | M 6x50 |
G | M 6 |
L1 | 64 mm |
L2 | 50 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 11 mm |